Sauermann - Tube clair Ø 6 mm, longueur 50 m (1/4)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6 mm
couleur paroi extérieure - incolore
couleur paroi intérieure - incolore
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700543255406
Réf. Sonepar
00923325540
Réf. Fournisseur
ACC00910
Réf. Commerciale
Sauermann
diamètre intérieur
6 mm
couleur paroi extérieure
incolore
couleur paroi intérieure
incolore
Tube clair Ø 6 mm, longueur 50 m (1/4)
Les Atouts de l'article:
Tube PVC transparent Ø 6 mm (1/4'') - Rouleau de 50 m (164')
Tube PVC transparent Ø 6 mm (1/4'') pour raccorder la pompe à la sortie d’évacuation. Rouleau de 50 m (164').