fin de vie

Schneider Electric - Plastron pour NSX630 vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430032984

Réf. Sonepar

00003003298

Réf. Fournisseur

03298

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

250 mm

hauteur

400 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

8

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Plastron pour NSX630 vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm