fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Rail app.mod.

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre profilée

  • matériau - métal

  • largeur - 592 mm

  • hauteur - 43 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430034018

Réf. Sonepar

00003003401

Réf. Fournisseur

03401

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

barre profilée

matériau

métal

largeur

592 mm

hauteur

43 mm

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

profondeur

126 mm

couleur

autre

numéro RAL

0

Prisma - Rail app.mod.

Les Atouts de l'article:

La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour le montage des appareillages en fond d’enveloppe, Schneider Electric propose un rail compatible avec un nombre important de coffrets et armoires de largeur 650 mm.
Ce rail n’offre pas moins de 48 pas de 9 mm, vous permettant de composer une grande variété de rangés d'appareillages électriques.D’une robustesse à toute épreuve, ce rail s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.