Schneider Electric - Prisma - Plastron plein - 1 module - L850mm

Schneider Electric - Prisma - Plastron plein - 1 module - L850mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 50 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430038511

Réf. Sonepar

00003003851

Réf. Fournisseur

03851

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

750 mm

hauteur

50 mm

adapté à la largeur de boîtier

850 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Prisma - Plastron plein - 1 module - L850mm