« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - 04114 - JdB isol.- 630 A 3P L=1000 mm
JDB POWERCLIP 630A 3P
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : 04114
Référence Sonepar : 00003004114
EAN : 3303430041146
Description
Linergy BW - Jeu de barres isolées - 630 A 3P - L=1000 mm (Powerclip)