« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - 04636 - LIAISON 1600A JDB HZ 10MM
LIAISON 1600A JDB HZ 10MM
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : 04636
Référence Sonepar : 00003004636
EAN : 3303430046363
Description
Prisma liaison 1600 A jeu de barres horizontal hauteur 10 mm Linergy latéral