Description
Prisma - coffret de base Prisma G - L= 600mm - IP30 - 27 modules verticaux
•Les atouts de l'article:
Boîtier mural pour Prisma G installé en saillie.
Il est destiné à la distribution électrique basse tension.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Coffret fonctionnel livré sous forme de kit sans la plaque frontale qui est à commander séparément.
Il offre un indice de protection IP43 avec porte, auvent et joint; IP30 sans porte; IP40 avec porte; IP41 avec porte et auvent.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262, de IK07 sans porte et IK08 avec porte.
Il peut être installé dans un coffret mural de 600 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 27 modules verticaux de 50 mm et 24 modules de 18 mm par rangée.
Vendu par lot de 1 unité.
Il peut être monté côte à côte et l'un sur l'autre.
Il est certifié par des tests sismiques 2,5G conformément à la norme CEI 60068-2-57.
Il est conforme aux normes CEI 62208, CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
•Les atouts de l'article:
Boîtier mural pour Prisma G installé en saillie.
Il est destiné à la distribution électrique basse tension.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Coffret fonctionnel livré sous forme de kit sans la plaque frontale qui est à commander séparément.
Il offre un indice de protection IP43 avec porte, auvent et joint; IP30 sans porte; IP40 avec porte; IP41 avec porte et auvent.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262, de IK07 sans porte et IK08 avec porte.
Il peut être installé dans un coffret mural de 600 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 27 modules verticaux de 50 mm et 24 modules de 18 mm par rangée.
Vendu par lot de 1 unité.
Il peut être monté côte à côte et l'un sur l'autre.
Il est certifié par des tests sismiques 2,5G conformément à la norme CEI 60068-2-57.
Il est conforme aux normes CEI 62208, CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier