Schneider Electric - Porte pleine IP30 L800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430085188
Réf. Sonepar
00003008518
Réf. Fournisseur
08518
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
finition porte à hublot
Non
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
30 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Porte pleine IP30 L800
Les Atouts de l'article:
Porte pleine pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il comprend porte, poignée, serrure à clé (clé N° 405), autre serrure à clé dont l'insert est à commander séparément, 2 charnières, barrière de 150 mm pour le compartiment latéral et accessoire de finition.
Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre un indice de protection IP30.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262 de IK08.
Il peut être installé dans une cellule de 800 mm ou 650 + 150 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
La porte peut être réversible avec un angle d'ouverture de 120 °, avec 2 serrures.
Le matériau utilisé pour l'armoire est la tôle d'acier traitée.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).