Schneider Electric - Porte transparente IP30 L800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - verre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP30
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430085386
Réf. Sonepar
00003008538
Réf. Fournisseur
08538
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
verre
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP30
finition porte à hublot
Oui
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
30 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
autre
Porte transparente IP30 L800
Les Atouts de l'article:
Porte transparente vitrée pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il comprend porte, poignée, serrure à clé (clé N° 405), autre serrure à clé dont l'insert est à commander séparément, 2 charnières, barrière de 150 mm pour le compartiment latéral et accessoire de finition.
Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre un indice de protection IP30.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262 de IK08.
Il peut être installé dans une cellule de 800 mm ou 650 + 150 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
La porte peut être réversible avec un angle d'ouverture de 120 °, avec 2 serrures.
Le coffret est composé de tôle d'acier traitée et de verre.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).