Schneider Electric - Prisma - habillage fonctionnel - IP30 - L800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 2000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430085782
Réf. Sonepar
00003008578
Réf. Fournisseur
08578
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
métal
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
profondeur
36 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9001
Prisma - habillage fonctionnel - IP30 - L800mm
Les Atouts de l'article:
Cadre de couverture pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il fournit un cadre de couverture et un portillon incorporé.
Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre un indice de protection IP30.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262 de IK08.
Il peut être installé dans une cellule de largeur (650 + 150) mm.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
La porte réalisée en acier peut être réversible avec un angle d'ouverture de 120 °.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).