Schneider Electric - Prisma - panneau de fond - IP55 - L650mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430087465
Réf. Sonepar
00003008746
Réf. Fournisseur
08746
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
40
largeur
650 mm
hauteur
2000 mm
couleur
blanc
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
Prisma - panneau de fond - IP55 - L650mm
Les Atouts de l'article:
Panneau de fond pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre un indice de protection IP55.
Le matériel de montage et le joint en polyuréthane peuvent être fournis.
Il peut être installé dans une cellule de 650 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Vendu par lot de 1 unité.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).