Schneider Electric - Prisma - montants d'association - lot de 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composants pour technique de disposition
matériau - acier
largeur - 170 mm
hauteur - 1675 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430088172
Réf. Sonepar
00003008817
Réf. Fournisseur
08817
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
composants pour technique de disposition
matériau
acier
largeur
170 mm
hauteur
1675 mm
couleur
blanc
profondeur
25 mm
numéro RAL
9001
Prisma - Porte-etiquettes adhesives - L=650mm - H=24mm - lot de 12