fin de vie
Schneider Electric - Kaedra - coffret - pour prises - 236 x 460 mm - 8 modules - 4 ouvertures

Schneider Electric - Kaedra - coffret - pour prises - 236 x 460 mm - 8 modules - 4 ouvertures

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430131540

Réf. Sonepar

00003013154

Réf. Fournisseur

13154

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

saillie

nombre de rangées

1

largeur en nombre de modules

8

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP65

hauteur

460 mm

largeur

236 mm

profondeur

160 mm

type de capot

porte

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Oui

profondeur d'encastrement

0 mm

profondeur intérieure

91 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

7035

avec serrure

Non

type de fermeture

cylindre

porte pour transmission du signal

Oui