Schneider Electric - Kaedra - coffret - pour prises - 340 x 335 mm - 13 modules - 3 ouvertures
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430131557
Réf. Sonepar
00003013155
Réf. Fournisseur
13155
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
13
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP65
hauteur
335 mm
largeur
340 mm
profondeur
160 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Oui
profondeur d'encastrement
0 mm
profondeur intérieure
91 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7035
avec serrure
Non
type de fermeture
cylindre
porte pour transmission du signal
Oui