Schneider Electric - Opale Mini - coffret de repartition en saillie - IP 30 - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 2
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430133926
Réf. Sonepar
00003013392
Réf. Fournisseur
13392
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
2
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
130 mm
largeur
44 mm
profondeur
57 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
0 mm
profondeur intérieure
52 mm
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9003
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 2 modules - In 63 A - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 130 x 44 x 57 - Blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric propose pour réaliser des installations de distribution ou de communication de deux modules, le mini coffret Opale 13392 Equipé d'un rail DIN, ce coffret en matériau isolant autoextinguible participera la protection des biens et des personnes De plus, son capot avec vitre transparente est plombable, pour garantir l’intégrité de son contenu Sa couleur blanc RAL 9003 et son design compact permettent une intégration esthétique dans tous les environnements Ce coffret de répartition s’installe en saillie, aux plus près des besoins de l’installation de vos clients La gamme Opale de coffrets modulaires d’intérieur répondra aux attentes de vos clients par leur facilité d’installation Ils sont livrés avec tous les accessoires indispensables à la mise en œuvre ; il est en plus possible d’y adjoindre des accessoires optionnels de finition