Description
Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 8 modules - In 63 A - 2 barrettes de 4 trous (1 x 16 mm² + 3 x 10 mm²) - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 160 x 155 x 65 - Blanc RAL 9003
•Les atouts de l'article:
Protégez efficacement les appareillages de distribution et de communication de vos clients grâce aux coffrets modulaires de la gamme Opale de Schneider Electric.
Livrés avec les accessoires indispensables à leur mise en place, ces coffrets sont un gage de sécurité pour les biens et les personnes, notamment de part leur fabrication en matériau autoextinguible.
De plus, leur capot est plombable.
Vous vous prémunissez ainsi contre les interventions non souhaitées, facteurs de risques potentiels.Conçu pour abriter huit modules de 18 mm, le coffret 13398 se positionne discrètement en saillie grâce à ses dimensions compactes et sa teinte blanc RAL 9003.
Il est possible de modifier ses caractéristiques grâce à des accessoires optionnels de finition.Ce coffret de répartition aux finitions impeccables est un gage de longévité et de qualité de service pour vos clients.
•Les atouts de l'article:
Protégez efficacement les appareillages de distribution et de communication de vos clients grâce aux coffrets modulaires de la gamme Opale de Schneider Electric.
Livrés avec les accessoires indispensables à leur mise en place, ces coffrets sont un gage de sécurité pour les biens et les personnes, notamment de part leur fabrication en matériau autoextinguible.
De plus, leur capot est plombable.
Vous vous prémunissez ainsi contre les interventions non souhaitées, facteurs de risques potentiels.Conçu pour abriter huit modules de 18 mm, le coffret 13398 se positionne discrètement en saillie grâce à ses dimensions compactes et sa teinte blanc RAL 9003.
Il est possible de modifier ses caractéristiques grâce à des accessoires optionnels de finition.Ce coffret de répartition aux finitions impeccables est un gage de longévité et de qualité de service pour vos clients.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier