Schneider Electric - Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 340 x 610 mm - 36 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 36
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430139669
Réf. Sonepar
00003013966
Réf. Fournisseur
13966
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
nombre de rangées
3
largeur en nombre de modules
36
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP65
hauteur
610 mm
largeur
340 mm
profondeur
160 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Oui
profondeur d'encastrement
0 mm
profondeur intérieure
88 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7035
avec serrure
Non
type de fermeture
cylindre
porte pour transmission du signal
Oui