fin de vie

Schneider Electric - Kaedra - coffret interface - 138 x 460 mm - 3 ouvertures

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 0

  • largeur en nombre de modules - 0

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430139737

Réf. Sonepar

00003013973

Réf. Fournisseur

13973

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

saillie

nombre de rangées

0

largeur en nombre de modules

0

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP65

hauteur

460 mm

largeur

138 mm

profondeur

160 mm

type de capot

porte

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

0 mm

profondeur intérieure

88 mm

borne de mise à la terre

Non

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Non

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

7035

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

porte pour transmission du signal

Oui