Schneider Electric - Prisma - Fenetre etanche avec 10 obturateurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
matériau - métal
largeur - 0 mm
hauteur - 35 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3303430142119
Réf. Sonepar
00003014211
Réf. Fournisseur
14211
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
barre profilée
matériau
métal
largeur
0 mm
hauteur
35 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
0 mm
couleur
aluminium
numéro RAL
0