Schneider Electric - Barrette 125 A 10 trous
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
section de conducteur - 35 mm²
avec capot plombable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430149644
Réf. Sonepar
00003014964
Réf. Fournisseur
14964
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
1
section de conducteur
35 mm²
avec capot plombable
Non
Resi9 - barrette 80 A 10 trous - courant nominal : 80A - compatibilité : Prisma G, Opale, Pragma - départ du bornier répartiteur : 4 x 16 mm², 1 x 35 mm², 5 x 10 mm² - 1 vis avec 10 départs