Schneider Electric - PowerLogic - Amperemetre numerique - modulaire - 0 a 5000A (TI non fournis)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 10...5000 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 0 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430152095
Réf. Sonepar
00003015209
Réf. Fournisseur
15209
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de mesure
10...5000 A
raccordement du transformateur
Oui
type de tension
AC
modèle
rail DIN
déviation max. du pointeur
0 °
valeur finale nominale de l'échelle
5000 A
classe de précision
0.5
puissance dissipée
5 W
échelle de surintensité
Non
étalonné
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
36 mm
hauteur
87 mm
largeur en nombre de modules
2
système de mesure
numérique
aiguille témoin
Non
éclairage d'échelle
Non
Cet ampèremètre numérique iAMP est un produit modulaire. Encliquetable sur rail DIN, il est doté d'un afficheur composé de 3 chiffres et indique une courant de 0 à 5000A (TI non fournis).