Schneider Electric - PowerLogic - Compteur horaire - modulaire - 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 100000 h
tension d'entrée - 207...243 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430154402
Réf. Sonepar
00003015440
Réf. Fournisseur
15440
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
numérique
mode de pose
rail DIN
plage de comptage
100000 h
tension d'entrée
207...243 V
type de tension
AC
fonction réinitialisation
sans
indicateur de fonctionnement
Non
nombre de chiffres
7
fréquence de tension d'entrée
50...50 Hz
précision par jour
0 s
largeur
36 mm
hauteur
90 mm
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
0 mm
largeur de la façade
36 mm
hauteur de la façade
45 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant
0 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.
0 mm
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
4
Ce compteur horaire iCH 230Vca est un produit modulaire. Encliquetable sur rail DIN (4 pas de 9mm). Doté d'un afficheur électromécanique 7 digits à 2 décimales (valeur max. mesurée 99999,99h).
Les Atouts de l'article:
Le compteur horaire iCH permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine, d'un équipement électrique dans le but de connaitre la durée exacte de marche et de procéder à l'entretien préventif du matériel. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.