Schneider Electric - Resi9 SF - sectionneur fusible modulaire - 1P+N - 32A - pour fusible 10,3x38 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430156246
Réf. Sonepar
00003015624
Réf. Fournisseur
15624
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
1
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
400 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Oui
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
44 mm
indice de protection (IP)
IP20