Schneider Electric - Acti9 - sonde murale reglable - pour THP1 & 2 - +--3C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 80 mm
plage de mesure - -50...125 °C
matériau - autre
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 0 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430158363
Réf. Sonepar
00003015836
Réf. Fournisseur
15836
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur de sonde
80 mm
plage de mesure
-50...125 °C
matériau
autre
modèle
goupille
longueur de câble de raccordement
0 m
Acti9 - sonde murale réglable - pour THP1 & 2 - +--3°C