Schneider Electric - TBS - telecommande de blocs d'eclairage de securite - compatibilite 50 blocs

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 75 mm

  • profondeur - 42 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430158554

Réf. Sonepar

00003015855

Réf. Fournisseur

15855

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

largeur

54 mm

hauteur

75 mm

profondeur

42 mm

TBS - télécommande de blocs d'éclairage de sécurité - compatibilité 50 blocs