Schneider Electric - PowerLogic - Amperemetre analogique - 72x72mm - dpt moteur - Cadrans non fourni
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...5 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - montage frontal
déviation max. du pointeur - 90 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430160038
Réf. Sonepar
00003016003
Réf. Fournisseur
16003
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de mesure
0...5 A
raccordement du transformateur
Oui
type de tension
AC
modèle
montage frontal
déviation max. du pointeur
90 °
valeur finale nominale de l'échelle
5 A
classe de précision
1.5
puissance dissipée
1.1 W
échelle de surintensité
Non
étalonné
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur
72 mm
hauteur
72 mm
largeur en nombre de modules
4
système de mesure
fer doux
aiguille témoin
Non
éclairage d'échelle
Non
Cet ampèremètre analogique AMP est un produit encastrable sur porte de coffrets Prisma P et G (72x72mm). De type ferromagnétique, il est utilisé dans les applications moteur (TI et cadran non fournis). IP52.
Les Atouts de l'article:
L'ampèremètre analogique AMP encastrable (72x72mm) pour une installation sur portes et plaques frontales en armoires électriques. C'est un produit dédié aux départs moteur. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.