Schneider Electric - PowerLogic - Cadran 1,3In 0-600A pour amperemetre analogique 72x72mm dpt std
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
unité de mesure - ampère
échelle de valeurs initiales - 0
valeur finale nominale de l'échelle - 600
déviation max. du pointeur - 90 °
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3303430160137
Réf. Sonepar
00003016013
Réf. Fournisseur
16013
Réf. Commerciale
Schneider Electric
unité de mesure
ampère
échelle de valeurs initiales
0
valeur finale nominale de l'échelle
600
déviation max. du pointeur
90 °
mode de pose
encastré
échelle de surintensité
Non
largeur de l'échelle de mesure
62 mm
hauteur de l'échelle de mesure
62 mm
Cet accessoire est un cadran 1,3In 0-600A pour ampèremètre analogique AMP 72x72mm départ standard.