Schneider Electric - PowerLogic - amperemetre analogique - modulaire (TI et cadrans non fournis)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...5 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 90 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430160304
Réf. Sonepar
00003016030
Réf. Fournisseur
16030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de mesure
0...5 A
raccordement du transformateur
Oui
type de tension
AC
modèle
rail DIN
déviation max. du pointeur
90 °
valeur finale nominale de l'échelle
0 A
classe de précision
1.5
puissance dissipée
1.1 W
échelle de surintensité
Non
étalonné
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
72 mm
hauteur
90 mm
largeur en nombre de modules
4
système de mesure
autre
aiguille témoin
Non
éclairage d'échelle
Non
Cet ampèremètre analogique iAMP est un produit modulaire (8 pas de 9mm). De type ferromagnétique, il est encliquetable sur rail DIN (TI et cadran non fournis).