Schneider Electric - PowerLogic - Cadran 1,3In 0-400A pour amperemetre analogique 96x96mm dpt Std
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
unité de mesure - ampère
échelle de valeurs initiales - 0
valeur finale nominale de l'échelle - 400
déviation max. du pointeur - 90 °
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430160823
Réf. Sonepar
00003016082
Réf. Fournisseur
16082
Réf. Commerciale
Schneider Electric
unité de mesure
ampère
échelle de valeurs initiales
0
valeur finale nominale de l'échelle
400
déviation max. du pointeur
90 °
mode de pose
encastré
échelle de surintensité
Non
largeur de l'échelle de mesure
80 mm
hauteur de l'échelle de mesure
80 mm
Cet accessoire est un cadran 1,3In 0-400A pour ampèremètre analogique modulaire iAMP. Ce produit est dédié aux applications départ standard (96x96mm).