Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre PRD1 25r - 3P+N - Debrochable - 350V - report signalisation

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • tension nominale AC - 400 V

  • tension max de régime permanent - 350 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480060427

Réf. Sonepar

00003006042

Réf. Fournisseur

16332

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

tension nominale AC

400 V

tension max de régime permanent

350 V

niveau de protection

1.5 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison TN

Non

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN-C-S

Non

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison TT

Oui

autre schéma de liaison

Non

niveau de protection L-N

1.5 kV

niveau de protection N-PE

1.5 kV

taille (DIN)

8 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

35 mm²

signalisation à distance

Oui

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré

Non

technologie d'éclateur à commutation de tension

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Le parafoudre PRD1 25r est un produit modulaire de la gamme Acti9. En version débrochable de type 1 et 2, 3P+N, dédié aux installations exposées à un niveau de risque foudre maximal, il est doté d'un report de signalisation. (TT-TN-S-TN-C).