Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre PRD1 Master 3P+N - Debrochable - 350V - report signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 100 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 2.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480060465
Réf. Sonepar
00003006046
Réf. Fournisseur
16363
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
3
courant de décharge nominal (8/20)
100 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
2.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
50 kA
tension nominale DC
0 V
tension max de régime permanent
350 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
1.5 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Non
taille (DIN)
8 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Le parafoudre PRD1r Master est un produit modulaire de la gamme Acti9. En version débrochable de type 1 , 3P+N, dédié aux installations exposées à un niveau de risque foudre maximal, il est doté d'un report de signalisation.