Schneider Electric - Resi9 IH - inter. horaire journalier - reserve de marche 100h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
modèle - mécanique
réglage de l'heure - 15...15 min
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430166542
Réf. Sonepar
00003016654
Réf. Fournisseur
16654
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme seul
modèle
mécanique
réglage de l'heure
15...15 min
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
couleur
blanc
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec sortie de semiconducteur
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
230 V
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
Resi9 IH - inter. horaire journalier - réserve de marche 100h
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur 24h Resi9 IH'clic de Schneider Electric est une minuterie mécanique permettant la programmation avec des segments imperdables sur une molette Doté d'un canal, cet interrupteur horaire journalier dispose du nombre de commutations suivant : 96 segments de 15 minutes et d'une réserve de marche de 100 heures de coupure secteur (durée minimale de l'intervalle 15 minutes) 3 positions sont possibles sur le commutateur en face avant : marche permanente, arrêt permanent et automatique Le raccordement se fait par bornes à cage pour câble jusqu'à 6 mm2 Cette minuterie horaire journalière dispose d'un capot pivotant plombable et d'une fonction inverseur temporel manuel