Schneider Electric - Modicon Momentum - module E-S num. - 16 entrees 24Vcc - 16 sorties a transistor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 16
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595861000261
Réf. Sonepar
00002100026
Réf. Fournisseur
170ADM35010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre d’entrées numériques
16
nombre de sorties numériques
16
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
10 mA
tension admissible à l'entrée
-3...30 V
type de tension d'entrée
AC/DC
type de sortie numérique
transistor
courant de sortie
0.5 A
tension admissible à la sortie
20...30 V
type de tension de sortie
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Oui
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
autre
temps de retard en cas de changement de signal
3.3...3.3 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
125 mm
hauteur
141.5 mm
profondeur
40 mm