Schneider Electric - Acti9 NG125N - Disjoncteur modulaire - 4P - 80A - Courbe C - 25kA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 27.128 kg CO2

EAN

3303430186571

Réf. Sonepar

00003018657

Réf. Fournisseur

18657

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

4

nombre de pôles protégés

4

calibre/courant nominal assigné (In)

80 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

0 kA

profondeur d'encastrement

47 mm

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

0 kA

type de tension

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

25 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

4

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

6

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-30...70 °C

section de raccordement cable souple

10...50 mm²

section de raccordement cable rigide

16...70 mm²

antidéflagration

Non

Ce disjoncteur modulaire Acti9 NG125N est conçu pour résister aux installations industrielles les plus difficiles. En version 4P 80A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit peut atteindre 25kA sur les réseaux 380-415Vca.