• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 18804 - NG125L 3P 40A

  • NG125L 3P 40A C
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 18804
    • Référence Sonepar : 00003018804
    • EAN : 3303430188049
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Acti 9 - disjoncteur NG125L - 3P - 40A - Courbe C - Ui 690V CA - Pouvoir de coupure : 100kA Icu - 220...240 V CA | 15kA Icu - 500 V CA | 36kA Icu - <= 375 V CC | 40kA Icu - 440 V CA | 50kA Icu - 380...415 V CA - Uimp 8kV - 9 pas de 9 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver