Schneider Electric - Acti9 NG125LMA - Disjoncteur moteur - 25A - 3P 3d - declencheur mag

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - MA

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430188841

Réf. Sonepar

00003018884

Réf. Fournisseur

18884

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

3

nombre de pôles protégés

3

calibre/courant nominal assigné (In)

25 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

MA

pôle neutre sectionné simultanément

Non

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

0 kA

profondeur d'encastrement

47 mm

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

0 kA

type de tension

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

100 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

50 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

0

montage encastré

Non

catégorie de surtension

4

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

4.5

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-30...70 °C

section de raccordement cable souple

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide

1.5...50 mm²

antidéflagration

Non

Acti 9 - disjoncteur NG125LMA - 3P - 25A - Courbe MA - Ui 690V CA - Pouvoir de coupure : 100kA Icu - 220...240 V CA - 15kA Icu - 500 V CA - 40kA Icu - 440 V CA - 50kA Icu - 380...415 V CA - Uimp 8kV - 9 pas de 9 mm