Schneider Electric - Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur - 3P - 80 A

Schneider Electric - Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur - 3P - 80 A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • convient pour montage au sol - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430188902

Réf. Sonepar

00003018890

Réf. Fournisseur

18890

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

80 A

couleur de l'élément d'actionnement

autre

convient pour montage au sol

Non

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Non

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

finition de l'inverseur

Non

nombre d'interrupteurs

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

500 V

tension de fonctionnement normale

500...500 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

80 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

0 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw

1.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

0 kW

puissance de commutation à 400 V

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

0 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Oui

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP20

Cet interrupteur Sectionneur NG125 NA de la gamme Acti9, de calibre 80A 3P est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 500Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires NG125