Schneider Electric - Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur - 3P - 100 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
couleur de l'élément d'actionnement - autre
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430188919
Réf. Sonepar
00003018891
Réf. Fournisseur
18891
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
100 A
couleur de l'élément d'actionnement
autre
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
500 V
tension de fonctionnement normale
500...500 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
100 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
100 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
1.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
0 kW
puissance de commutation à 400 V
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP20
Cet interrupteur Sectionneur NG125 NA de la gamme Acti9, de calibre 100A 3P est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 500Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires NG125