• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 19041 - VIGI NG125 4P 125A 30MA

  • VIGI NG125 4P 125A 30MA
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 19041
    • Référence Sonepar : 00003019041
    • EAN : 3303430190417
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

NG125 - bloc différentiel - Vigi NG125 - 4P - 125A - CA - 50/60 Hz - 230…415 V CA 50/60 Hz - 30mA - instantané - 690V CA 50/60 Hz - 8kV - par vis - IEC 60947-2 - 11 pas de 9 mm - IP40

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier