Schneider Electric - Acti9 - Declencheur voltmetrique - MX-OF - 230Vca a 415Vca - 110Vdc a 130Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 110...130 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430190646
Réf. Sonepar
00003019064
Réf. Fournisseur
19064
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
110...130 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...415 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Non
Ce déclencheur voltmétrique avec contact O-F est un indicateur d'action MX + OF 230Vca à 415Vca - 110Vdc à 130Vcc avec signalisation 1F-O. Dédié aux applications tertiaires ou industrie, il est compatible avec les disj. Acti9 Vigi NG125.