Schneider Electric - Acti9 - Declencheur voltmetrique - MX-OF - 24Vca-24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430190660
Réf. Sonepar
00003019066
Réf. Fournisseur
19066
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
autre
type de tension d'actionnement
AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Non
Acti 9 - MX + OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour NG125 - Circuit de commande : 24 VCA 50/60 Hz | 24 V CC - Contact de signalisation : 1F/O - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm
Les Atouts de l'article:
Associé au disjonteur Acti9 NG125 Vigi, cet indicateur d'action MX+OF 24Vca/24Vcc assure la protection des installations électriques dans les bâtiments tertiaires et industriels. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur disjoncteurs. Cet indicateur d'action MX + OF 24Vca/24Vcc avec signalisation 1F/O est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (6 ou 64 déclencheurs).Les performances de cette série de déclencheur voltmétrique répond à la norme NF EN 60947-5-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. La gamme NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).