Schneider Electric - Acti9 - Contact auxiliaire - 1OF+1SD pour NG125 - 230Vca-6A - 400Vca-3A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 240 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430190721
Réf. Sonepar
00003019072
Réf. Fournisseur
19072
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
240 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
montage latéral
Cet accessoire est un contact auxiliaire double signal-défaut et O-F+SD en version 6A en 230Vca-6A - 400Vca-3A. Dédié aux applications tertiaires ou industrie, il est compatible avec les disjoncteurs de la gamme Acti9 NG125.