Schneider Electric - Mureva Fix - Clip a clou - conduit D18-22mm - clou D2,5-L45mm - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 18...22 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
7315882060022
Réf. Sonepar
00020045223
Réf. Fournisseur
2060028
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
rond
adapté au diamètre
18...22 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Non
couleur
gris
avec clou
Oui
longueur de clou
45 mm
diamètre du clou
2.5 mm
clou en acier trempé
Oui
Mureva Fix - clip à clou - pour câble rond Ø18-22mm - clou Ø2,5-L45mm - profondeur d'encastrement : 25mm - gris clair - résistant aux chocs, résistant aux UV