Schneider Electric - Mureva Fix - Clip a clou - conduit D22-26mm - clou D2,5-L45mm - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 22...26 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
7315882070021
Réf. Sonepar
00020045227
Réf. Fournisseur
2070027
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
rond
adapté au diamètre
22...26 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Non
couleur
gris
avec clou
Oui
longueur de clou
45 mm
diamètre du clou
2.5 mm
hauteur de l'ouverture
26 mm
clou en acier trempé
Oui
Mureva Fix - clip à clou - pour câble rond Ø22-26mm - clou Ø2,5-L45mm - profondeur d'encastrement : 21mm - gris clair - résistant aux chocs, résistant aux UV