Schneider Electric - P25M - disjoncteur moteur - 23A - 3P 3d - declencheur magneto-thermique

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 23 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430211129

Réf. Sonepar

00003021112

Réf. Fournisseur

21112

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

3

nombre de pôles protégés

3

calibre/courant nominal assigné (In)

23 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

K

pôle neutre sectionné simultanément

Non

profondeur d'encastrement

44 mm

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

15 kA

fréquence

50...60 Hz

montage encastré

Non

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

2.5

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

20...60 °C

section de raccordement cable souple

1...6 mm²

section de raccordement cable rigide

1...6 mm²

antidéflagration

Non