Schneider Electric - P25M - contact auxiliaire - 1O+1F - 415V - 2.2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - disjoncteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430211174
Réf. Sonepar
00003021117
Réf. Fournisseur
21117
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
2.2 A
tension assignée (Ue)
415 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
3
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
25 A