Schneider Electric - P25M Multi 9 - declencheur voltmetrique - MN - 380..415Vca 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430211303
Réf. Sonepar
00003021130
Réf. Fournisseur
21130
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
380...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
380...415 V
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
retardé
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Non
Acti 9 - MN - déclencheur voltmétrique - pour P25M - Circuit de commande : 380...415 VCA 50-60 Hz - AC-15 : Ie : 2.2 à 415 VCA - 50-60 Hz - Conforme à EN-IEC 60947-5-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm