Schneider Electric - Interrupteur sectionneur Interpact INS40 4P 40 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 40 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430289012
Réf. Sonepar
00003028901
Réf. Fournisseur
28901
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
40 A
couleur de l'élément d'actionnement
noir
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
500 V
tension de fonctionnement normale
500...500 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
40 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
3 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
20 kW
puissance de commutation à 400 V
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
36 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
2
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP40
ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS40 4P 40 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50-60 Hz - tension assignée d'isolement : 690 V CA 50-60 Hz - tension assignée d'emploi : 500 V CA 50-60 Hz - 250 V CC