Schneider Electric - interrupteursectionneur Interpact INS80 3P 80 A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • convient pour montage au sol - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430289043

Réf. Sonepar

00003028904

Réf. Fournisseur

28904

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

80 A

couleur de l'élément d'actionnement

noir

convient pour montage au sol

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

finition de l'inverseur

Non

nombre d'interrupteurs

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

500 V

tension de fonctionnement normale

500...500 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

72 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

80 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw

3 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

37 kW

puissance de commutation à 400 V

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

36 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

2

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Oui

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP40

ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS80 3P 80 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50-60 Hz - tension assignée d'isolement : 690 V CA 50-60 Hz - tension assignée d'emploi : 500 V CA 50-60 Hz - 125 V CC