Schneider Electric - coffret etanche pour Interpact INS40 a 160 poignee rouge plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 270 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430289685
Réf. Sonepar
00003028968
Réf. Fournisseur
28968
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté à un arrêt d'urgence
Non
indice de protection (IP)
IP55
largeur
270 mm
hauteur
180 mm
profondeur
185 mm
avec couvercle transparent
Oui